Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochbleche NP 20/80/240 TZN EN 14545 SIMPSON STRONG TIE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000257116
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     NP20/80/240
EAN/GTIN:
     5701953361761
Suchbegriffe:
Holzbau-Lochblech
Holzbau-Lochplatte
Lochblech-Streifen
Lochblechstreifen
für viele Anwendungsmöglichkeiten im konstruktiven Holzbau · Lochgrößen: Ø 5,0 mm · die Befestigung erfolgt mit Kammnägeln Ø 4,0 mm · Stahl feuerverzinktWeitere technische Eigenschaften:· Blechstärke: 2mm
Weitere Informationen:
Modell:
20/80/240
Breite:
80 mm
Länge:
240 mm
Loch-Ø:
5 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Material:
Stahl
Zulassung:
EN 14545
Marke:
SIMPSON STRONG TIE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Lochplatten-Streifen, Lochplattenstreifen, Lochblech, Lochplatte, Lochplattensystem, Lochtafel, Lochwand, lochblechstreifen simpson, holzbau lochblech, lochblech stahl, Lochbleche, Lochblecheinsatz, Lochblecheinsätze, Lochplatten
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,09*
€ 1,37*
Lager 1690
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,0902*
€ 1,371*
20 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,0947*
€ 1,3847*
7 Tage
50
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,1277*
€ 1,4277*
2 Tage
50
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,06*
€ 1,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,371*
€ 1,63149
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3309*
€ 1,58377
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,3308*
€ 1,58365
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,3307*
€ 1,58353
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,3306*
€ 1,58341
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,3305*
€ 1,5833
pro Stück
ab 350 Stück
€ 1,3304*
€ 1,58318
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,3303*
€ 1,58306
pro Stück
ab 450 Stück
€ 1,3302*
€ 1,58294
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,0902*
€ 1,29734
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 68,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BKS
B-06150-B1-L-8
ab € 17,74*
Zubehör
BKS
B-06150-B1-R-8
ab € 17,63*
Zubehör
BKS
B-06150-C1-R-8
ab € 21,27*
Zubehör
Bever & Klophaus
79B
ab € 19,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.