Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausgleichshülse Metall f.VK v.9 auf 10mm L.30mm EDI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000252832
Hersteller:
     Erich Dieckmann
Herst.-Nr.:
     3715/0000/00
EAN/GTIN:
     4006632271906
Suchbegriffe:
Ausgleichshülsen
Reduzierhülsen
Vierkanthülse
Metall · als Verstärkung für VierkantstiftWeitere technische Eigenschaften:· Länge: 30mm
Weitere Informationen:
Ausgleich:
von 9 auf 10 mm
Material:
Metall
passend für:
Vierkantstift
Marke:
EDI
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
412
25
€ 5,99*
ab € 0,32*
€ 0,45*
1 Tag
550
150
Frei Haus
ab € 0,3516*
€ 0,4622*
5 Tage
550
25
€ 5,99*
ab € 0,33*
€ 0,47*
3 Tage
385
25
€ 5,59*
ab € 0,35*
€ 0,48*
1 Tag
550
25
€ 6,95*
ab € 0,3503*
€ 0,5003*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 11,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Intersteel
0099.985543
ab € 0,2284*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.