Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelhaken 801.90.010 einfach A.30mm PA stahlblau 50 D.40mm HEWI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-3000206945
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.90.010 50
EAN/GTIN:
     4014884677957
Suchbegriffe:
Floreathaken
Stalithaken
Wandhaken
hewi wandhaken
rechtwinklig gebogener, zylindrischer Haken mit Befestigungsrosette · ergonomisch und funktional in einer einfachen und zeitlosen Formensprache gestaltet · der Haken dient zum Aufhängen von Wäschestücken und anderen Utensilien · leicht zu reinigen · diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung · 30 mm tief, Rosettendurchmesser 40 mm · aus hochwertigem Polyamid in ausgewählten HEWI Farben
Weitere Informationen:
Oberfläche:
50 stahlblau
Ausführung:
einfach
Ausladung:
30 mm
Material:
Polyamid
Ø:
40 mm
Marke:
HEWI
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: wandhaken, Deckenhaken, Garderobenhaken, Kleiderhaken, Mantelhaken
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,38*
€ 4,84*
22 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 3,63*
€ 5,17*
22 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 3,61*
€ 5,18*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 3,65*
€ 5,23*
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 3,81*
€ 5,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 7 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 9 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.90.010 90
ab € 3,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.