| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-2650155135 Herst.-Nr.: 134159 EAN/GTIN: 4019208044170 |
| |
|
| | |
| Einhandbedienung · Backen-Schnellverstellung und Spannen mit nur einem Hebelgriff · formschlüssige Verriegelung · Körper aus Spezialguss · großer Spannbereich · Befestigung seitlich und stirnseitig · beide Backen mit Auflagefläche zum Spannen flacher Werkstücke · Spannbacken umkehrbar · eine Seite glatt bzw. Längs- und Querprismen · eine Seite gerillt Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 205mm · Länge: 587mm · Schlitzabstand (Mitte/Mitte): 170mm · Backenhöhe: 40mm · Höhe: 80,5mm Weitere Informationen: | | Backenbreite: | 135 mm | Spannweite: | 160 mm | Nutbreite: | 17 mm | Supplier Number: | 134159 | Marke: | RÖHM | Eigenschaft: | Einhandbedienung | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Maschinen-Schraubstock, Maschinenschraubstock, Maschinenspannstock, Parallel-Schraubstock, Parallelschraubstock, Tischschraubstock, maschinenschraubstock röhm, parallel schraubstock, Bohrmaschinenschraubstöcke, Maschinenschraubstöcke, Schraubstock, Schraubstock (Bohrmaschinen-), Schraubstöcke (Bohrmaschinen-) |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 592,20* | € 628,80* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 590,44* | € 629,41* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 591,64* | € 632,24* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 586,74* | € 638,28* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 604,97* | € 645,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|