| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-2650145260 Herst.-Nr.: MSP 100 EAN/GTIN: 4054773008080 |
| |
|
| | |
| äußerst robuster, schwerer Maschinenschraubstock für Produktion und Handwerk · Grundkörper aus hochfestem Temperguss · gehärtete Backen · kräftige Trapezgewindespindeln mit langem Knebel für maximale Spannkraft Weitere technische Eigenschaften: · Schlitzabstand (Mitte/Mitte): 125mm Weitere Informationen: | | Backenbreite: | 100 mm | Spannweite: | 90 mm | Marke: | MAXION | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 170,48* | € 171,81* | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 158,19* | € 188,93* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 159,37* | € 190,00* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 160,22* | € 190,87* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 163,54* | € 194,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|