Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-2650140080 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000830888 EAN/GTIN: 4015448406365 |
| |
|
| | |
| nach DIN 6370 gefräst und geschliffen · Genauigkeit innerhalb 0,10 mm · aus Spezialguss · Stahlbacken · PrismenbackenWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 140mm· Länge: 150mm· Schlitzabstand (Mitte/Mitte): 110mm Weitere Informationen: | | Backenbreite: | 80 mm | Spannweite: | 70 mm | Marke: | PROMAT | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Maschinen-Schraubstock, Maschinenschraubstock, Maschinenspannstock, Riffelbacken, Schonbacken, Schraubstockbacken, schonbacken 80mm, maschinen schraubstock, Bohrmaschinenschraubstöcke, Maschinenschraubstöcke, Schraubstock, Schraubstock (Bohrmaschinen-), Schraubstöcke (Bohrmaschinen-) |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 80,95* | € 99,56* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 81,25* | € 99,65* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 100,64* | € 101,45* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 91,25* | € 112,16* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 80,40* | € 112,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|