Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-2500275325 Herst.-Nr.: 93054 EAN/GTIN: 4020772093051 |
| | |
|
| | |
| mit waagrechtem Fuß Weitere technische Eigenschaften: · C: 41,5mm · D: 8,5mm · Andrückschraube: M8 x 65 · HW min.: +1,7mm · L1: 321mm · F1: 3kN · Gesamthöhe: 73mm · a*: 90° · Bauart: waagrechter Fuß · F: 16mm · P: 77mm · K: 12,5mm · A: 10mm · HW max.: 25mm · H1: 73mm · H2: 128mm · I: 25mm · F2: 5kN · B: 123mm · E: 78mm · M: 41,5mm · H: 46mm · N: 58mm · Gesamtlänge: 321mm Weitere Informationen: | | Größe: | 5 | Spannhöhe: | 46 mm | Marke: | AMF | Länge gespannt: | 321 mm | Höhe gespannt: | 73 mm | Haltekraft F2: | 5 kN | Haltekraft F1: | 3 kN | Bohrungs-Ø: | 8,5 mm | Spannweite: | 78 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waagerechtspanner, Waagrecht-Schnellspanner, Waagrechtspanner, kniehebelspanner amf, kniehebelspanner, waagrechtspanner waagrechtem fuß, Einspannwerkzeug, Schnellspanner, Spanngerät, Spannwerkzeug, Werkstückspannsystem |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 29,44* | € 35,83* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 31,47* | € 38,14* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 31,75* | € 38,18* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 31,49* | € 38,72* | | | | Lager 1690 | | | | | | € 5,99* | ab € 43,92* | € 52,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|