Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waagrechtspanner Nr.6830 Gr.4 waagrechter Fuß AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-2500275320
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     93047
EAN/GTIN:
     4020772093044
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Horizontal-Spanner
Horizontalspanner
Kniehebelspanner
Waagerecht-Schnellspanner
mit waagrechtem Fuß Weitere technische Eigenschaften: · C: 41mm · D: 8,5mm · Andrückschraube: M8 x 65 · HW min.: -4mm · L1: 287mm · F1: 2kN · Gesamthöhe: 74mm · L: 20,5mm · a*: 90° · Bauart: waagrechter Fuß · F: 27mm · P: 57mm · K: 8mm · A: 10mm · HW max.: 24mm · H1: 75mm · H2: 126mm · M1: 43mm · I: 20mm · F2: 3kN · B: 113mm · E: 63mm · M: 29-43mm · H: 45mm · N: 58mm · Gesamtlänge: 281mm · D1: 8,5mm
Weitere Informationen:
Größe:
4
Spannhöhe:
45 mm
Marke:
AMF
Länge gespannt:
287 mm
Höhe gespannt:
75 mm
Haltekraft F2:
3 kN
Haltekraft F1:
2 kN
Bohrungs-Ø:
8,5 mm
Spannweite:
63 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Waagerechtspanner, Waagrecht-Schnellspanner, Waagrechtspanner, kniehebelspanner amf, kniehebelspanner, waagrechtspanner waagrechtem fuß, Einspannwerkzeug, Schnellspanner, Spanngerät, Spannwerkzeug, Werkstückspannsystem
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
1
€ 6,90*
ab € 18,69*
€ 22,96*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 18,71*
€ 22,98*
1 Tag
25
1
€ 7,90*
ab € 19,89*
€ 24,46*
3 Tage
100
1
€ 4,30*
ab € 19,69*
€ 24,80*
Lager 1690
20
1
€ 5,99*
ab € 34,81*
€ 42,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 7 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 8 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 9 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.