Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waagrechtspanner Nr.6830 Gr.2 waagrechter Fuß AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-2500275310
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     93021
EAN/GTIN:
     4020772093020
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Horizontal-Spanner
Horizontalspanner
Kniehebelspanner
Waagerecht-Schnellspanner
mit waagrechtem FußWeitere technische Eigenschaften:· C: 26mm· D: 5,6mm· Andrückschraube: M6 x 35· HW min.: -1,5mm· L1: 162mm· F1: 1kN· Gesamthöhe: 44mm· L: 12,7mm· a*: 90°· Bauart: waagrechter Fuß· F: 16mm· P: 38mm· K: 6mm· A: 6mm· HW max.: 5mm· H1: 45mm· H2: 68mm· M1: 28,5mm· I: 13,2mm· F2: 1,2kN· B: 64mm· E: 32mm· M: 19,5-29,5mm· H: 24mm· N: 42mm· Gesamtlänge: 162mm· D1: 5,5mm
Weitere Informationen:
Größe:
2
Spannhöhe:
24 mm
Marke:
AMF
Länge gespannt:
162 mm
Höhe gespannt:
45 mm
Haltekraft F2:
1,2 kN
Haltekraft F1:
1 kN
Bohrungs-Ø:
5,6 mm
Spannweite:
32 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Waagerechtspanner, Waagrecht-Schnellspanner, Waagrechtspanner, amf waagerechtspanner größe 2, horizontal spanner, horizontal-spanner gr.2, Einspannwerkzeug, Schnellspanner, Spanngerät, Spannwerkzeug, Werkstückspannsystem
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
303
1
€ 4,90*
ab € 11,90*
€ 15,18*
2 Tage
303
1
€ 7,90*
ab € 12,24*
€ 15,65*
6 Tage
258
1
€ 4,79*
ab € 11,81*
€ 15,68*
6 Tage
315
1
€ 4,30*
ab € 12,10*
€ 15,74*
Lager 1690
57
1
€ 5,99*
ab € 16,40*
€ 20,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 7 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 8 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 9 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.