Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkrechtspanner Nr.6802 Gr.2 senkrechter Fuß AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-2500275240
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     90225
EAN/GTIN:
     4020772090227
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
mit senkrechtem FußWeitere technische Eigenschaften:· A: 6mm· C: 20mm· D: 5,5mm· a: 105°· L1: 78mm· H1: 144,5mm· F1: 0,8kN· L: 12,5mm· O: 5mm· Bohrungs-Ø: 5,5 mm· a*: 60°· I: 12mm· F2: 1,2kN· F: 11mm· B: 52mm· P: 32mm· K: 6mm· E: 25mm· H: 38mm· Spannweite: 25 mm
Weitere Informationen:
Größe:
2
Andrückschraube:
M6 x 35
Höhe gespannt:
144,5 mm
Spannhöhe:
38 mm
Haltekraft F2:
1,2 kN
Fußgröße:
32 mm
Haltekraft F1:
0,8 kN
Bauart:
senkrechter Fuß
Länge geöffnet:
78 mm
Marke:
AMF
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, amf senkrecht-schnellspanner größe 2, senkrecht schnellspanner, amf senkrecht-schnellspanner, Einspannwerkzeug, Schnellspanner, Spanngerät, Spannwerkzeug, Werkstückspannsystem
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
64
1
€ 6,90*
ab € 11,99*
€ 15,41*
6 Tage
54
1
€ 4,79*
ab € 12,40*
€ 15,94*
1 Tag
64
1
€ 7,90*
ab € 12,61*
€ 16,14*
4 Tage
74
1
€ 4,30*
ab € 12,39*
€ 16,27*
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 16,79*
€ 21,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 7 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 8 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 9 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.