Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkrechtspanner Nr.6800 Gr.4 waagrechter Fuß AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-2500275220
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     90043
EAN/GTIN:
     4020772090043
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
mit waagrechtem FußWeitere technische Eigenschaften:· C: 32mm· D: 8,6mm· a: 105°· L2: 130mm· HW min.: -6mm· L1: 141mm· F1: 1,7kN· L: -mm· a*: 60°· F: 16mm· P: 53mm· K: 13mm· A: 10mm· HW max.: 22,5mm· H1: 221mm· M1: -· Bohrungs-Ø: 8,6 mm· I: 20mm· F2: 3kN· B: 101mm· E: 54mm· M: 43,5-46,5mm· H: 42,5mm· N: 64mm· Spannweite: 54 mm
Weitere Informationen:
Größe:
4
Andrückschraube:
M8 x 65
Spannhöhe:
42,5 mm
Fußgröße:
64 x 53 mm
Marke:
AMF
Bauart:
waagrechter Fuß
Länge geöffnet:
141 x 130 mm
Höhe gespannt:
221 mm
Haltekraft F2:
3 kN
Haltekraft F1:
1,7 kN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, amf senkrecht-schnellspanner größe 4, senkrecht schnellspanner, amf senkrecht-schnellspanner, Einspannwerkzeug, Schnellspanner, Spanngerät, Spannwerkzeug, Werkstückspannsystem
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 19,56*
€ 24,13*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 19,91*
€ 24,68*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 19,68*
€ 24,86*
6 Tage
53
1
€ 4,30*
ab € 19,79*
€ 24,87*
Lager 1690
3
1
€ 5,99*
ab € 26,55*
€ 32,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 7 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 8 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 9 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.