Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkrechtspanner Nr.6800 Gr.2 waagrechter Fuß AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-2500275210
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     90027
EAN/GTIN:
     4020772090029
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
mit waagrechtem FußWeitere technische Eigenschaften:· C: 20mm· D: 5,5mm· a: 105°· L2: 89mm· HW min.: -3mm· L1: 78mm· F1: 0,8kN· L: 12,5mm· a*: 60°· F: 11mm· P: 32mm· K: 6mm· A: 6mm· HW max.: 4,5mm· H1: 139,5mm· M1: 27mm· Bohrungs-Ø: 5,5 mm· I: 12mm· F2: 1,2kN· B: 52mm· E: 25mm· M: 23-31mm· H: 23mm· N: 43mm· Spannweite: 25 mm
Weitere Informationen:
Größe:
2
Andrückschraube:
M6 x 35
Spannhöhe:
23 mm
Fußgröße:
43 x 32 mm
Marke:
AMF
Bauart:
waagrechter Fuß
Länge geöffnet:
78 x 89 mm
Höhe gespannt:
139,5 mm
Haltekraft F2:
1,2 kN
Haltekraft F1:
0,8 kN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, amf senkrecht-schnellspanner größe 2, senkrecht schnellspanner, amf senkrecht-schnellspanner, Einspannwerkzeug, Schnellspanner, Spanngerät, Spannwerkzeug, Werkstückspannsystem
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
204
1
€ 4,90*
ab € 11,98*
€ 15,19*
2 Tage
204
1
€ 7,90*
ab € 12,67*
€ 15,91*
6 Tage
206
1
€ 4,30*
ab € 12,48*
€ 16,03*
6 Tage
173
1
€ 4,79*
ab € 12,47*
€ 16,23*
Lager 1690
15
1
€ 5,99*
ab € 16,88*
€ 21,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 7 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 8 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 9 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.