Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelunterlagenpaar DIN 6346P H32xB10xL100mm Superpräzision AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-2500241260
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     72223
EAN/GTIN:
     4020772072223
Suchbegriffe:
Parallelunterlage
Parallelunterlagen
parallelunterlagen amf
parallelunterlage
Superpräzision · paarweise planparallel feingeschliffen · einsatzgehärtet · Paartoleranz in der Höhe tp2 und Breite tp1 nach IT 5 · Nennmaßtoleranz in der Höhe und Breite nach DIN ISO 2768m · restliche Maße nach DIN ISO 2768m · Größenangaben auf dem Produkt · Anwendung:Die Parallelstücke werden als Unterlage, Anschläge oder Zwischenlagen auf Werkzeugmaschinen sowie zur parallelen Auflage von Werkstücken auf Maschinenschraubstöcken und Anreißplatten verwendet. Verwendung flach oder hochkant möglich.Weitere technische Eigenschaften:· b: 10mm· L: 100mm· h: 32mm· Paar Toleranz: tp1: 0,011 mm / tp2: 0,006 mm
Weitere Informationen:
Nennmaßtoleranz:
1: ± 0,3 mm / 2: ± 0,2 mm
Breite:
10 mm
Länge:
100 mm
Ausführung:
Superpräzision
Höhe:
32 mm
Marke:
AMF
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Parallelstücke, Parallelstückpaare, Parallelunterlagenpaare, Spannelemente, Unterlegleiste, Unterlegleisten
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 73,95*
€ 91,44*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 73,46*
€ 91,52*
9 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 75,14*
€ 93,00*
€ 5,95*
ab € 74,91*
€ 95,06*
14 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 80,91*
€ 99,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,44*
€ 108,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,19*
€ 106,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,18*
€ 106,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 89,17*
€ 106,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,30*
€ 99,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 83,29*
€ 99,12
pro Stück
ab 7 Stück
€ 83,28*
€ 99,10
pro Stück
ab 8 Stück
€ 83,27*
€ 99,09
pro Stück
ab 9 Stück
€ 83,26*
€ 99,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,20*
€ 96,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,95*
€ 88,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.