Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanentmagnetposition 60x25x25mm verstellb. Haftkraft 150N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-2400116085
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     BM 40.002/C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnetgelenk
Magnetpositionierer
Permanentmagnetpositionierer
verstellbar · zwei durch ein Gelenk verbundene Magnetblöcke · in jedem beliebigen Winkel klemmbar · mit je einer magnetischen Fläche max. Einsatztemperatur Magnet 450 °C, Lackierung 200 °C · Anwendung: Montieren, Schweißen etc. Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: verstellbar · Blockabmessung: 60 x 25 x 25mm · Gesamtlänge: 125mm
Weitere Informationen:
Haftkraft:
150 N
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,44*
€ 50,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 7 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
ab 8 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
ab 9 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.