Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-2380232025 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: P 33/25/160 EAN/GTIN: 4015448784869 |
| |
|
| | |
| für Wechselhalter mit Prisma, für runde Bohrstangen · Spann-Ø = max. möglicher Einspann-Ø nach Einsatz der Prismeneinlage im WechselhalterWeitere technische Eigenschaften:· Länge: 160mm Weitere Informationen: | | Größe: | C | Spann-Ø: | 25 mm | passend zu: | Wechselhalter mit Prisma | Marke: | PROMAT | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bohrstangenhalter, Einlegeprismen zu Wechselhalter, Schnellwechselhalter, Schnellwechselstahlhalter, Stahlhalter, Wechselhalter |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 21,94* | € 30,70* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 22,82* | € 30,83* | | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 25,24* | € 33,69* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 25,04* | € 34,12* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 26,82* | € 35,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|