| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-2340115005 Herst.-Nr.: 42843 EAN/GTIN: 4019208014364 |
| | |
|
| | |
| mitlaufend · Spitzenwinkel 60 ° · Körper gehärtet und geschliffen · Körper und Laufspitze gesenkgeschmiedet · die Laufspitze ist durchgehärtet, dadurch mehrfach nachschleifbar · ein feststehender Schutzdeckel mit Spezialdichtung verhindert das Eindringen von Schmutz und Kühlflüssigkeit Weitere technische Eigenschaften: · A: 129mm · D: 40mm · G: 44,399mm · Bearbeitungsart: mitlaufend · Rundlaufabweichung max.: 0,005mm · B: 88,5mm · K: 50,5mm · Drehzahl max.: 3000min-¹ Weitere Informationen: | | Schaftgröße: | MK5 | Werkstückgewicht max.: | 2000 kg | Gewicht: | 4700 g | Supplier Number: | 42843 | Spitzenwinkel: | 60 ° | Marke: | RÖHM | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 328,12* | € 367,40* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 328,42* | € 367,73* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 331,36* | € 369,32* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 340,77* | € 378,81* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 340,39* | € 380,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|