| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-2340105004 Herst.-Nr.: 5469 EAN/GTIN: 4019208000169 |
| | |
|
| | |
| mitlaufend · Spitzenwinkel 60 ° · mit kleinem Gehäusedurchmesser · Körper gehärtet und geschliffen · Körper und Laufspitze gesenkgeschmiedet · die Laufspitze ist durchgehärtet · ein feststehender Schutzdeckel mit Spezialdichtung verhindert das Eindringen von Schmutz und Kühlflüssigkeit · durch den kleinen Kopfdurchmesser entsteht keine Behinderung für Stahlhalter und DrehstähleWeitere technische Eigenschaften:· A: 75,5mm· D: 20mm· G: 31,267mm· Bearbeitungsart: mitlaufend· Rundlaufabweichung max.: 0,005mm· B: 42mm· K: 25mm· Drehzahl max.: 6300min-¹ Weitere Informationen: | | Schaftgröße: | MK4 | Werkstückgewicht max.: | 800 kg | Gewicht: | 1000 g | Supplier Number: | 5469 | Spitzenwinkel: | 60 ° | Marke: | RÖHM | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 182,28* | € 210,69* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 181,57* | € 210,70* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 182,31* | € 211,69* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 185,67* | € 215,75* | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 200,23* | € 231,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|