Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzangenfutter ER DIN 69871AD Spann-D.1-10mm SK40 A.-L.100mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-2215040015
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000833706
EAN/GTIN:
     4015448561620
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PSK Spannzangenfutter
Spannzangenfutter PSK
Spannfutter ER DIN 69871
Spannzangenfutter ER DIN 69871
mit Steilkegel DIN 69871 Form AD · zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach DIN 6499Weitere technische Eigenschaften:· A: 100mm· D: 32mm· Norm: DIN 69871· Spannbereich: 1-10mm
Weitere Informationen:
Schaft:
SK40
passende Spannzangen:
ER 16 / 426 E
Spann-Ø:
1-10 mm
Auskraglänge:
100 mm
Form:
AD
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: spannfutter er din 69871 sk40, spannfutter er din 69871, Spannzangenaufnahme, Spannzangenfutter, Werkzeugaufnahme
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
1
€ 4,95*
ab € 31,67*
€ 43,27*
Lager 1690
12
1
€ 5,99*
ab € 32,92*
€ 43,49*
1 Tag
12
1
€ 5,59*
ab € 33,96*
€ 44,47*
5 Tage
16
1
€ 5,99*
ab € 36,17*
€ 48,22*
4 Tage
16
1
€ 8,90*
ab € 37,026*
€ 48,556*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 7 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
ab 8 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 9 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMF Andreas Maier
52233
ab € 7,63*
Zubehör
PROMAT
4000832700
ab € 3,86*
Zubehör
PROMAT
4000832710
ab € 3,84*
Zubehör
PROMAT
4000832722
ab € 4,55*
Zubehör
PROMAT
4000832720
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.