Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitnehmerring f.Spann-D.22mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-2158111145
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000834087
EAN/GTIN:
     4015448565291
Suchbegriffe:
Mitnehmerring
Mitnehmerring DIN 6366
mitnehmerring 22mm
mitnehmerring
nach DIN 6366 · zur Mitnahme von Fräsern mit Quernut · für AufsteckfräserdorneWeitere technische Eigenschaften:· D: 40mm· a: 12mm· d: 22mm· b: 10mm· passend zu: Aufsteckfräserdorne· h: 5,6mm
Weitere Informationen:
für Spann-Ø:
22 mm
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Mitnehmerringe
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 6,11*
€ 9,00*
Lager 1690
5
1
€ 5,99*
ab € 6,33*
€ 9,06*
1 Tag
5
1
€ 5,59*
ab € 6,53*
€ 9,19*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 7,48*
€ 10,54*
5 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 7,52*
€ 10,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 7 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 9 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000834086
ab € 4,93*
Ähnlich
PROMAT
4000834088
ab € 6,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.