Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannschraube M12 L.16mm f.Spannfutter-Ø 12/14mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-2158111025
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000834137
EAN/GTIN:
     4015448565758
Suchbegriffe:
Spannschraube
Spannschraube Zylinderschaftaufnahm...
spannschraube m12
spannschraube zylinderschaftaufnahm...
für Flächenspannfutter · zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835-BWeitere technische Eigenschaften:· für Spannfutter-Ø D: 12/14mm· Gewinde-Nenn-Ø: M12· L: 16mm
Weitere Informationen:
Länge:
16 mm
Marke:
PROMAT
für Spannfutter-Ø:
12/14 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Spannschrauben für Weldonfutter
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,48*
€ 3,81*
Lager 1690
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 2,63*
€ 3,83*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,73*
€ 4,01*
1
€ 7,95*
ab € 2,75*
€ 4,20*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 2,92*
€ 4,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000834136
ab € 1,85*
Ähnlich
PROMAT
4000834138
ab € 2,46*
Ähnlich
PROMAT
4000834139
ab € 2,47*
Ähnlich
PROMAT
4000834140
ab € 4,36*
Ähnlich
PROMAT
4000834141
ab € 4,31*
Ähnlich
PROMAT
4000834134
ab € 1,86*
Ähnlich
PROMAT
4000834135
ab € 1,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.