Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-2103135020 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000833793 EAN/GTIN: 4015448562498 |
| | |
|
| | |
| mit Steilkegel DIN 69871 Form AD · einsatzgehärtet und geschliffen · zur Aufnahme von Werkzeugen mit Morsekegel und Austreiberlappen Weitere technische Eigenschaften: · A: 70mm · D: 40mm · Norm: DIN 69871 Weitere Informationen: | | Schaft: | SK40 | Schaftaufnahme: | MK3 | Auskraglänge: | 70 mm | Form: | AD | Marke: | PROMAT | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kegelhülsen, Morsekegelhülse, Morsekegel-Hülse, Morsekegelhülsen, Morsekegel-Hülsen, Zwischenhülse, Zwischenkegelhülsen |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 22,69* | € 30,48* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 22,89* | € 30,71* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 24,02* | € 32,00* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 24,43* | € 32,67* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 24,65* | € 32,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|