| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-600METABO 602355890 Herst.-Nr.: 602355890 EAN/GTIN: 4007430313492 |
| |
|
| | |
| Akku 3 Gang Bohrschrauber BS 18 LTX 3 BL Q I (602355890). . . Buerstenloser 3-Gang-Bohrschrauber mit maximaler Leistung fuer schwerste Anwendungen. 3. Gang mit hoher Drehzahl (max. 3. 800 /min) fuer erweiterten Einsatzbereich und noch schnelleren Bohrfortschritt. Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug fuer flexibles Arbeiten. Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflaechen. Einzigartiger Metabo Brushless-Motor fuer schnellen Arbeitsfortschritt und hoechste Effizienz beim Bohren und Schrauben. Precision Stop: elektronische Drehmomentkupplung mit erhoehter Praezision fuer exaktes und feinfuehliges Arbeiten. Spindel mit Innensechskant fuer Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter. Spannhals ( 43 mm) fuer vielfaeltigen Einsatz. Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle. Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehaeuse fuer optimale Waermeableitung und Langlebigkeit. Mit praktischem Guertelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar. Akkupacks mit Kapazitaetsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes. Ultra-M-Technologie: hoechste Leistung, schonendes Laden . . Lieferumfang. Schnellwechselbohrfutter, Schnellwechselbithalter, Zusatzhandgriff, Guertelhaken und Bitdepot, MetaLoc Koffereinlage, ohne Akkupack, ohne Ladegeraet, METABO 602355890, 602355890, Metabo, Akku 3 Gang Bohrschrauber BS 18 LTX 3 BL Q I (602355890); Karton Weitere Informationen: | | Werkzeuggruppe: | Bohrmaschinen | Werkzeugtyp: | Bohrschrauber | Netzspannung: | 18V DC | Akkubetrieb: | Ja | Schlagwerk: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 235,82* | € 285,40* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 325,11* | € 382,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|