Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo Akku Winkelschleifer W 18 LTX 125 Quick (602174850), Karton METABO 602174850


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-600METABO 602174850
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     602174850
EAN/GTIN:
     4007430201256
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
akku-winkelschleifer metabo
akku winkelschleifer
Akku Winkelschleifer W 18 LTX 125 Quick (602174850), Kar. . . Schlanke Bauform fuer ermuedungsarmes arbeiten in beengten Bauteilen oder ueber Kopf. Metabo Quick fuer werkzeuglosen Scheibenwechsel durch Schnellspannmutter. Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube, verdrehsicher fixierbar. Drehbarer akkupack zum besseren arbeiten an beengten Stellen. Ueberlastschutz: schuetzt den Motor vor Ueberhitzung. Elektronischer Sanftanlauf fuer ruckfreies anlaufen. Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes anlaufen nach Stromunterbrechung. abnehmbarer Staubschutzfilter als Motorschutz vor groben Partikeln. Ultra-M-Technologie: hoechste Leistung, schonendes Laden . akkupacks mit Kapazitaetsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes. . Lieferumfang. Schutzhaube, Stuetzflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff, Staubschutzfilter, ohne akkupack, ohne Ladegeraet, METABO 602174850, 602174850, Metabo, Akku Winkelschleifer W 18 LTX 125 Quick (602174850); Karton
Weitere Informationen:
Werkzeuggruppe:
Winkelschleifer
Werkzeugtyp:
Winkelschleifer
Netzspannung:
18V DC
Akkubetrieb:
Ja
Schlagwerk:
Nein
Winkelschleifer Ø (mm):
125
Weitere Suchbegriffe: akku-winkelschleifer ohne akku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 231,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,87*
€ 334,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,56*
€ 323,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,55*
€ 306,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,12*
€ 292,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,88*
€ 275,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.