Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee MXFCOS350-0 350 mm Trennschleifer XXX 4933478984


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1689-6004933478984
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933478984
EAN/GTIN:
     4058546362669
Suchbegriffe:
Benzin-Trennschleifer
Elektro-Trennschleifer
Trennschleifer (elektrisch)
elektro trennschleifer
MXFCOS350-0 350 mm Trennschleifer XXX 4933478984 Akkuantrieb, kann in Innenraeumen verwendet werden Wasseranschluss kompatibel mit dem M18 SWITCH TANK Rucksack-Spruehgeraet Schnellere Schnitte von Anfang bis Ende: 3 Sekunden Start-Taste druecken, keine Notwendigkeit einer Benzin/Oel-Mischung, kein Betaetigen des Anwerfseils Kein Gesundheitsrisiko durch Emissionen: Kann in Innenraeumen verwendet werden Benzinaequivalente Leistung mit einer maximalen Leerlaufgeschwindigkeit von 5370 U/min und einer vollen Schnitttiefe von 125 mm Werkzeuglose Schutzhaubenverstellung mit integrierter Wasserzufuhr zum Nassschneiden. Wasseranschluss kompatibel mit dem M18 SWITCH TANK Rucksack-Spruehgeraet Trennschleifer-Fuehrungswagen fuer gerade Schnitte ueber laengere Distanzen Der weltweit erste 350-mm-Akku-Trennschleifer mit der Leistung fuer das Schneiden von Stahlbeton Leiser als vergleichbare benzinbetriebene Trennschleifer sowie geringere Motorvibration und ausbalanciertes Geraetedesign Separat erhaeltlicher Trennschleifer-Fuehrungswagen MXF COSC fuer gerade Schnitte ueber laengere Distanzen Aufbauend auf den Staerken der FUEL Technologie erreicht MX FUEL ein neues Level der Akkuleistung. Die Maschinen dieser Leistungsklasse sollen bei Aufgaben zum Einsatz kommen, die bisher vor allem die Domaene von Benzin- oder Druckluftgeraeten waren. Die neue Akkutechnik ermoeglicht entsprechende Arbeiten auch dort, wo das bisher nur eingeschraenkt oder unter grossem Aufwand moeglich war. Die Maschinen auf der MX FUEL Plattform bieten den vollen Komfort der Akkutechnologie und reduzieren die Belastu ONE-KEY Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform fuer Ihre Werkzeuge. ONE-KEY bietet ausserdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre. Lieferung mit DUH 350-mm-Diamanttrennscheibe und Tasche fuer Akkus und Ladegeraet , 4933478984, 4933478984, Milwaukee, MXFCOS350-0 350 mm Trennschleifer XXX
Weitere Informationen:
Werkzeuggruppe:
Winkelschleifer
Werkzeugtyp:
Winkelschleifer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.247,54*
€ 1.301,29*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 1.247,86*
€ 1.301,30*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.260,14*
€ 1.325,36*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.311,40*
€ 1.373,58*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.324,67*
€ 1.380,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.301,30*
€ 1.548,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.294,12*
€ 1.540,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.268,27*
€ 1.509,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.252,21*
€ 1.490,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.247,86*
€ 1.484,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.