| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-6002608608709 Herst.-Nr.: 2608608709 EAN/GTIN: 3165140673426 |
| |
|
| | |
| Schleifrolle C470, Best for Wood and Paint, Papierschlei. . . Das Schleifblatt C470 Best for Wood and Paint besitzt eine ueberragende Materialabtragsrate. Das Produkt besitzt eine Calciumstearatbeschichtung, die ein Verstopfen des Blattes verhindert. Die Oberflaeche mit elektrostatisch offen gestreuten Schleifkoernern mit definierten Zwischenraeumen ermoeglicht eine gleichmaessige Staubabsaugung. Damit eignet sich das Blatt fuer das Schleifen von Holz, Farbe, Lack, Rauputz, Fuellstoffe und Kunststoffe sowie harte Materialien wie Polymere (Corian, Varicor). Die Schleifrolle C470 Best for Wood and Paint ist einfach auf die gewuenschte Groesse reissbar und fuer Handschleifkloetze geeignet. Das Produkt besteht aus C-/B-Papier und ist mit Schleifkoernern aus Halbedelkorund besetzt. Damit erzielt es eine gleichmaessig hohe Oberflaechenqualitaet. Das Schleifblatt laesst sich dank des Klettverschluss-Befestigungssystems schnell und einfach handhaben, wechseln und fixieren. , 2608608709, 2608608709, Bosch, Schleifrolle C470, Best for Wood and Paint, Papierschleifrolle, 93 mm x 50 m, 40 Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Schleifband | Typ: | Schleifbandrolle |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |