Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Akku-Winkelschleifer GWX 18V-7 mit 2x Akku GBA 18V 4.0Ah in L-BOXX 06019H9105


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch GWX 18V-7 Professional Winkelschleifer 12,5 cm 11000 RPM 700 W 1,6 kg
Bosch GWX 18V-7 Professional Winkelschleifer 12,5 cm 11000 RPM 700 W 1,6 kg
Artikel-Nr.:
     1689-60006019H9105
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019H9105
EAN/GTIN:
     4059952569017
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
bosch akku-winkelschleifer gws 18 v
akku winkelschleifer
Akku-Winkelschleifer GWX 18V-7 mit 2x Akku GBA 18V 4. 0Ah. . . Akku-Winkelschleifer GWX 18V-7, Der Akku-Winkelschleifer GWX 18V-7 Professional ist Boschs Loesung fuer ein kompaktes und praktisches Trenngeraet mit solider 18-Volt-Leistung und X-LOCK-System. Sein buerstenloser Motor liefert fuer zuverlaessiges Arbeiten dieselbe Leistung wie ein 700-Watt-Winkelschleifer mit Kabel. Dank des werkzeuglosen X-LOCK-Systems kann Zubehoer blitzschnell gewechselt werden, so dass sich Anwender ganz auf das konzentrieren koennen, was wirklich wichtig ist: die anstehende Arbeit. Das leichte Design des GWX 18V-7 und der schmale Griffumfang ermoeglichen angenehmes und vielseitiges Trennen. Dieser Winkelschleifer ist ideal fuer alle Trennarbeiten bei Metall, Fliesen oder Mauerwerk. Das Geraet ist kompatibel mit X-LOCK Zubehoer, allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus und den Bosch Absaughauben GDE 115/125 FC-T Professional sowie GDE 125 EA-T Professional. Schutzhaube (1 605 510 365), Zusatzhandgriff (1 602 025 024), 2 x Akku GBA 18V 4. 0Ah (1 600 Z00 038), Schnellladegeraet GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ), L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), 1/1 L-BOXX-Einlage fuer Geraet und Ladegeraet (1 600 A00 2WH), 06019H9105, 06019H9105, Bosch, Akku-Winkelschleifer GWX 18V-7 mit 2x Akku GBA 18V 4. 0Ah in L-BOXX
Weitere Informationen:
Werkzeuggruppe:
Winkelschleifer
Werkzeugtyp:
Winkelschleifer
Netzspannung:
18.0 V
Weitere Suchbegriffe: bosch akku-winkelschleifer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 315,53*
€ 377,17*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 416,80*
€ 492,98*
14 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 416,18*
€ 494,45*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,98*
€ 586,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,29*
€ 577,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,98*
€ 529,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,29*
€ 510,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,80*
€ 495,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.