Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-6000601926108 Herst.-Nr.: 0601926108 EAN/GTIN: 3165140730761 |
| | | |
|
| | |
| Akku-Blechschere GSC 12V-13, mit 2 x 2. 0 Ah Li-Ion Akku,. . . Akku-Blechschere GSC 12V-13, Die GSC 12V-13 Professional ist die kompakteste und handlichste Akku-Blechschere in der 12V-Kategorie von Bosch. Sie hat eine extrem kompakte und ergonomische Bauform und ist daher perfekt fuer schnelle Schnitte. Ihr Kopf wurde eigens fuer eine ausgezeichnete Beweglichkeit in Kurven optimiert. Die Schere ist zum Schneiden einer Vielzahl von Metallen mit einer Dicke von bis zu 1,3 mm geeignet. Sie ist kompatibel mit allen Bosch Professional 12V-Akkus und -Ladegeraeten (Professional 12V System). Schnellladegeraet GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3), Innensechskantschluessel, L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ), 1/1 L-BOXX-Einlage fuer Geraet und Ladegeraet (1 600 A00 2V0), 2 x Akku GBA 12V 2. 0Ah (1 600 Z00 02X), 0601926108, 0601926108, Bosch, Akku-Blechschere GSC 12V-13, mit 2 x 2. 0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX Weitere Informationen: | | Werkzeuggruppe: | Akkuspezialwerkzeuge | Werkzeugtyp: | Schneidwerkzeuge | Netzspannung: | 12.0 V | Werkzeugtyp 2: | Blechschere |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 264,594* | € 287,444* | | | | | 60 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 271,59* | € 293,15* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 272,22* | € 294,43* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 272,21* | € 298,36* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 435,27* | € 468,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|