Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-581R93140052 Herst.-Nr.: 3301593 EAN/GTIN: 4060833015936 |
| |
|
| | |
| Rundfeile Hieb 2 L. 310mm 2K-Griff R93140052 - Ausfuehrung nach DIN 7261 Form B, C, D, E, F - 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftuebertragung - 58 HRC - 14 Zaehne pro 10 mm - Mit Aufhaengeloch - Aus T12-Stahl, R93140052, 3301593, GEDORE, Rundfeile Hieb 2 L. 310mm 2K-Griff Weitere Informationen: | | Artikelgruppe: | Trennen und Bearbeiten | Typ Handwerkzeug: | Feilen | 1000V-isoliert: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 6,05* | € 7,86* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,24* | € 8,11* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 5,45* | ab € 6,24* | € 8,11* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,06* | € 8,58* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 7,82* | € 10,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|