Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-581R20802012 Herst.-Nr.: 3301626 EAN/GTIN: 4060833016261 |
| |
|
| | |
| Rolltasche f. 12 schluessel u. Kleinteile R20802012 - Wasserabweisende Oberflaeche - Stabiler Verschluss mit verstellbarem Gurt - Innen mit flexiblen Schlaufen versehen - Fuer Werkzeuge bis 240 mm Laenge - 12 Faecher Standard und 1 Fach fuer Kleinteile - Ohne Bestueckung, R20802012, 3301626, GEDORE, Rolltasche f. 12 schluessel u. Kleinteile Weitere Informationen: | | Artikelgruppe: | Mobile Werkzeugaufbewahrung | 1000V-isoliert: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 19,06* | € 23,52* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 19,94* | € 24,33* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 19,94* | € 24,44* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 19,11* | € 25,84* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 21,30* | € 28,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|