Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krumm Flanschtreiber 1.90/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-5811.90/1
Hersteller:
     Krumm
Herst.-Nr.:
     1596403
EAN/GTIN:
     4036976112061
Flanschtreiber 1. 90/1 - Zum Trennen der DIN-Flansche an Rohrleitungen waehrend Wartungsarbeiten, z. B. Dichtungswechsel - Fuer 80 - 250 mm und Schrauben M16 - M24 - Arbeitsweise: Nur paarweise und in gegenueberliegende Nuten (180°) zentrieren. Durch wechselseitiges Drehen der S, 1. 90/1, 1596403, Krumm, Flanschtreiber
Weitere Informationen:
Artikelgruppe:
Abzieher
Typ Handwerkzeug:
Abzieher Zubehoer
Laenge:
220.000 mm
Breite:
165.000
Hoehe:
140.000
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 248,55*
€ 288,00*
33 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 253,10*
€ 290,45*
8 Tage
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 255,19*
€ 294,38*
3 Tage
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 256,52*
€ 296,26*
Lager 1689
pro Stück
Frei Haus
ab € 314,68*
€ 359,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,82*
€ 428,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,41*
€ 424,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,30*
€ 402,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,80*
€ 394,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,68*
€ 374,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.