Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALTER Schnellwechseleinsatz A331 A331.U0.60.068.1-1/2P A331.U0.60.068.1-1/2P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-580A331.U0.60.068.1-1/2P
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     A331.U0.60.068.1-1/2P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnellwechsel-Einsätze
Schnellwechsel-Gewindebohrer-Spanne...
Schnellwechseleinsatz
schnellwechsel-einsätze
Schnellwechseleinsatz A331 A331. U0. 60. 068. 1-1/2P A331. U0. . . Schnellwechseleinsatz A331, Mit Ueberlastkupplung, A331. U0. 60. 068. 1-1/2P, A331. U0. 60. 068. 1-1/2P, WALTER, Schnellwechseleinsatz A331 A331. U0. 60. 068. 1-1/2P
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Aufnahmen
Ebene 1:
Einbauteile und Zubehoer - Aufnahmen allgemein
Ebene 2:
Schnellwechseleinsaetze
Aufnahmeausfuehrung, maschinenseitig:
8
Aufnahmeform, maschinenseitig:
01
Aufnahmegroesse, maschinenseitig:
0600
Aufnahmetyp, maschinenseitig:
SWE
Aufnahmeart, maschinenseitig:
5
Aufnahmedurchmesser d1:
60.000 mm
Gesamtlaenge I1:
131.000 mm
Auskraglaenge I2:
68.000 mm
Kuehlschmierstoff-Eintritt:
0.000
Kuehlschmierstoff-Austritt:
1.000
eClass 5.1.2:
23140000
eClass 6.2:
22102006
eClass 7.1:
21022201
eClass 10.1:
39161007
eClass 11:
39161007
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 518,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 617,06*
€ 734,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 602,88*
€ 717,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 552,23*
€ 657,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 534,68*
€ 636,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 518,32*
€ 616,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.