Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALTER Schnellwechseleinsatz A331 A331.U0.19.025.1/4 A331.U0.19.025.1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-580A331.U0.19.025.1/4
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     A331.U0.19.025.1/4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnellwechsel-Einsätze
Schnellwechsel-Gewindebohrer-Spanne...
Schnellwechseleinsatz
schnellwechsel-einsätze
Schnellwechseleinsatz A331 A331. U0. 19. 025. 1/4 A331. U0. 19. . . Schnellwechseleinsatz A331, Mit Ueberlastkupplung, A331. U0. 19. 025. 1/4, A331. U0. 19. 025. 1/4, WALTER, Schnellwechseleinsatz A331 A331. U0. 19. 025. 1/4
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Aufnahmen
Ebene 1:
Einbauteile und Zubehoer - Aufnahmen allgemein
Ebene 2:
Schnellwechseleinsaetze
Aufnahmeausfuehrung, maschinenseitig:
8
Aufnahmeform, maschinenseitig:
01
Aufnahmegroesse, maschinenseitig:
0190
Aufnahmetyp, maschinenseitig:
SWE
Aufnahmeart, maschinenseitig:
5
Aufnahmedurchmesser d1:
19.000 mm
Gesamtlaenge I1:
46.500 mm
Auskraglaenge I2:
25.000 mm
Kuehlschmierstoff-Eintritt:
0.000
Kuehlschmierstoff-Austritt:
1.000
eClass 5.1.2:
23140000
eClass 6.2:
22102006
eClass 7.1:
21022201
eClass 10.1:
39161007
eClass 11:
39161007
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,61*
€ 154,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,00*
€ 153,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,19*
€ 145,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,80*
€ 142,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,32*
€ 124,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.