Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALTER Schnellwechseleinsatz A330 A330.U0.60.042.1-1/4 A330.U0.60.042.1-1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-580A330.U0.60.042.1-1/4
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     A330.U0.60.042.1-1/4
EAN/GTIN:
     0000473552853
Suchbegriffe:
Schnellwechsel-Einsätze
Schnellwechsel-Gewindebohrer-Spanne...
Schnellwechseleinsatz
schnellwechsel-einsätze
Schnellwechseleinsatz A330 A330. U0. 60. 042. 1-1/4 A330. U0. . . . Schnellwechseleinsatz A330, Mit Ueberlastkupplung, A330. U0. 60. 042. 1-1/4, A330. U0. 60. 042. 1-1/4, WALTER, Schnellwechseleinsatz A330 A330. U0. 60. 042. 1-1/4
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Aufnahmen
Ebene 1:
Einbauteile und Zubehoer - Aufnahmen allgemein
Ebene 2:
Schnellwechseleinsaetze
Aufnahmeausfuehrung, maschinenseitig:
9
Aufnahmeform, maschinenseitig:
01
Aufnahmegroesse, maschinenseitig:
0600
Aufnahmetyp, maschinenseitig:
SWB
Aufnahmeart, maschinenseitig:
5
Aufnahmedurchmesser d1:
60.000 mm
Gesamtlaenge I1:
105.000 mm
Auskraglaenge I2:
42.000 mm
Kuehlschmierstoff-Eintritt:
1.000
Kuehlschmierstoff-Austritt:
1.000
eClass 5.1.2:
23140000
eClass 6.2:
22102006
eClass 7.1:
21022201
eClass 10.1:
39161007
eClass 11:
39161007
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 368,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,24*
€ 515,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,95*
€ 473,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,15*
€ 463,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,81*
€ 438,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.