Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALTER Schnellwechseleinsatz A330 A330.U0.31.011.7/8 A330.U0.31.011.7/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-580A330.U0.31.011.7/8
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     A330.U0.31.011.7/8
EAN/GTIN:
     0000473536853
Suchbegriffe:
Schnellwechsel-Einsätze
Schnellwechsel-Gewindebohrer-Spanne...
Schnellwechseleinsatz
schnellwechsel-einsätze
Schnellwechseleinsatz A330 A330. U0. 31. 011. 7/8 A330. U0. 31. . . Schnellwechseleinsatz A330, Mit Ueberlastkupplung, A330. U0. 31. 011. 7/8, A330. U0. 31. 011. 7/8, WALTER, Schnellwechseleinsatz A330 A330. U0. 31. 011. 7/8
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Aufnahmen
Ebene 1:
Einbauteile und Zubehoer - Aufnahmen allgemein
Ebene 2:
Schnellwechseleinsaetze
Aufnahmeausfuehrung, maschinenseitig:
9
Aufnahmeform, maschinenseitig:
01
Aufnahmegroesse, maschinenseitig:
0310
Aufnahmetyp, maschinenseitig:
SWB
Aufnahmeart, maschinenseitig:
5
Aufnahmedurchmesser d1:
31.000 mm
Gesamtlaenge I1:
46.000 mm
Auskraglaenge I2:
11.000 mm
Kuehlschmierstoff-Eintritt:
1.000
Kuehlschmierstoff-Austritt:
1.000
eClass 5.1.2:
23140000
eClass 6.2:
22102006
eClass 7.1:
21022201
eClass 10.1:
39161007
eClass 11:
39161007
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,21*
€ 103,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,96*
€ 101,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,45*
€ 98,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,63*
€ 94,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,38*
€ 81,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.