Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-58097 99 391 Herst.-Nr.: 97 99 391 EAN/GTIN: 4003773076711 |
| |
|
| | |
| Aderendhuelsen, unisoliert je 200 Stueck SB-Karte/Blister . . . Aderendhuelsen, unisoliert Werkstoff: E-Cu. Oberflaeche galvanisch verzinnt. Mindestschichtdicke 3m. Nenngroesse: 0,75 mm. Inhalt: 200 Stueck. unisoliert. Kabel 0,75mm AWG 18 L 6mm d1 1,2mm d2 2,3mm S 0,15mm Menge 200 Werkstoff Kupfer Oberflaeche reinverzinnt, 97 99 391, 97 99 391, KNIPEX, Aderendhuelsen, unisoliert je 200 Stueck SB-Karte/Blister Weitere Informationen: | | Artikelgruppe: | Sonstige | Typ Handwerkzeug: | Kabelverbinder |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 200 | | € 5,95* | ab € 1,41* | € 1,71* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,32* | € 1,99* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,37* | € 2,06* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,39* | € 2,09* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 1,55* | € 2,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|