Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gates POWERGRIP® GT4 GT4 1584 8MGT 1800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-502GT4 1584 8MGT 1800
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9577-59304
EAN/GTIN:
     5400608211443
Artikeldatenblatt
POWERGRIP® GT4 GT4 1584 8MGT 1800 Gates POWERGRIP® GT4 GT4 1584 8MGT 1800, Herstellerartikelgruppe: Zahnriemen, Riemenprofil: 8MGT, Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp): 1584,000 mm, Abstand Zwischen Zaehnen/Rippen (W) mm: 8,000, Anzahl Zaehne: 198, eclass 5. 1. 2: 23170205, eclass 6. 2: 23170205, eclass 7. 1: 23170205, eclass 10. 1: 23170205, eclass 11: 23170205, UNSPSC 11. 2: 26111802, GT4 1584 8MGT 1800, 9577-59304, Gates, POWERGRIP® GT4
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Zahnriemen
Riemenprofil:
8MGT
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
1584.000 mm
Abstand Zwischen Zaehnen/Rippen (W) mm:
8.000
Anzahl Zaehne:
198
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 729,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 835,04*
€ 993,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 815,46*
€ 970,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 773,83*
€ 920,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 753,58*
€ 896,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 729,92*
€ 868,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.