Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKS 621 400ML (F)Rost Breaker, Spray, Kaeltespray OKS621-400ML


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1689-350OKS621-400ML
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     1121940178
EAN/GTIN:
     4038127603602
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kältespray
Rostlöser
rostlöser spray 400 ml
rostlöser spray
621 400ML (F)Rost Breaker, Spray, Kaeltespray OKS621-400ML OKS 621 ist ein schnellwirkender Rostloeser fuer Industrie, Werkstatt und Hobby. Das enthaltene Loesemittel kuehlt beim Aufspruehen die Fuegeteile oder Schrauben extrem schnell auf bis zu 40°C ab. Der Querschnitt reduziert sich dadurch marginal und es entstehen mikrofeine Risse in der Korrosionsschicht. Dies ermoeglicht ein leichteres Eindringen des Kriechoels. Einsatzgebiete: - Hochleistungs-Rostloeser fuer die schnelle und zerstoerungsfreie Demontage extrem fest gerosteter Fuegeteile oder Schrauben, z. B. bei Fahrzeugen, Landund Baumaschinen, Schiffen und Hafenanlagen sowie allen anderen Maschinen in Industrie und Handwerk VE: Spray 12St, OKS621-400ML, 1121940178, OKS, 621 400ML (F)Rost Breaker, Spray, Kaeltespray
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS08 | GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen.
Herstellerhauptgruppe:
Wartungsprodukte
Inhalt:
400
Gebinde:
Spraydose
Einheit:
ml

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: rostlöser
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 8,68*
€ 11,31*
2 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 8,50*
€ 12,01*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 8,54*
€ 12,07*
2 Tage
111
1
€ 8,90*
ab € 9,01*
€ 12,70*
13 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 11,14*
€ 15,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,02135* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.