Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-190FLEX 310M FLÜSSIG WEIß 310 Herst.-Nr.: 13333310 EAN/GTIN: 4024596047832 |
| | | |
|
| | |
| Flex 310M fluessig weiss 310 ml FLEX 310M FLUeSSIG WEIss 310 WEICON Flex 310 M Fluessig weiss, 310 ml Universeller, elastischer Klebstoff auf MS-Polymer-Basis. Geeignet fuer Metalle, viele Kunststoffe, Keramik, Holz, Glas, Stein u. v. a. m. Gute Haftung auf Aluminium und Edelstahl auch ohne Primer. Anwendungsgebiete: Metallbau, Behaelter- und Apparatebau, Karosserie-, Fahrzeug- und Containerbau, Lueftungs- und Klimatechnik, Elektroindustrie, Yacht- und Bootsbau und ueberall dort, wo Silicone bzw. siliconhaltige Produkte nicht geeignet sind. Eigenschaften: - Universell einsetzbar - Silicon-, isocyanat- und halogenfrei - Sofort ueberlackierbar* ( nass in nass ) - Schleiffaehig (nach der Aushaertung) - Hervorragende Alterungsbestaendigkeit - Gute UV-Stabilitaet - Suess- und Salzwasserbestaendig - Loesemittelfrei, geruchsneutral * spaetestens innerhalb von 3 h nach Materialauftrag, FLEX 310M FLUeSSIG WEIss 310, 13333310, WEICON, Flex 310M fluessig weiss 310 ml Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Klebstoff | Typ: | 1 Komponenten MS Polymer | Viskositaet: | Fluessig. selbstnivellierend | Max. Spaltueberbrueckung: | 0.5 mm | Farbe: | Weiss | Gebinde Inhalt: | 310 ml | Viskositaet der Mischung in mPa·s: | 7000 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 12 | | € 4,90* | ab € 11,34* | € 14,52* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 11,75* | € 15,56* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,74* | € 15,81* | | | | | 8 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 12,91* | € 15,81* | | | | | 8 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 11,86* | € 15,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 0,31 Liter (ab € 37,90323* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|