| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-190FLEX 310M EDELSTAHL 290 Herst.-Nr.: 13656310 EAN/GTIN: 4024596024741 |
| | | |
|
| | |
| Flex 310M Edelstahl 310 ml FLEX 310M EDELSTAHL 290 WEICON Flex 310 M Edelstahl 290 ml Nicht korrosiver, elastischer Klebstoff auf MS-Polymer-Basis mit hoher Klebekraft. Daher speziell geeignet fuer Verklebungen sowie Naht- und Fugenabdichtungen an Edelstahl, Aluminium und Bunt- metallen etc. Flex 310 M Edelstahl wird darueber hinaus auch ueberall dort eingesetzt, wo die Farbe des Dicht- und Klebstoffes dem Material (z. B. Edelstahl, Aluminium, etc. ) angepasst sein soll. , FLEX 310M EDELSTAHL 290, 13656310, WEICON, Flex 310M Edelstahl 310 ml Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Klebstoff | Typ: | 1 Komponenten MS Polymer | Viskositaet: | Pastoes | Max. Spaltueberbrueckung: | 5.0 mm | Gebinde Inhalt: | 290 ml |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |