| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-1908150-500 G 26534 Herst.-Nr.: 1115791 EAN/GTIN: 5010266428246 |
| | |
|
| | |
| Aluminium Anti Seize 8150-500 G 26534 LOCTITE LB 8150 ist ein Schmiermittel, das Festfressen, Verschleiss und Kaltverschweissen zuverlaessig verhindern. Die Anti-Seize-Paste schuetzt die Aluminiumbauteile von Geraeten und Anlangen mit langer Einsatzdauer. Typische Einsatzbereiche fuer dieses Produkt sind Anwendungen mit einem Einsatztemperaturbereich von -30 °C bis +900 °C. , 8150-500 G 26534, 1115791, LOCTITE, Aluminium Anti Seize Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Anti-Seize | Gebinde Inhalt: | 500 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Antiseizepaste, Loctite Anti Size, Loctite Fette, Loctite Schmiermittel, Loctite Schmierstoffe, Loctite Trockenschmiermittel, Allroundpaste, Montagepaste, antiseizepaste 500g, loctite anti size, montagepaste henkel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 20,71* | € 24,79* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 21,67* | € 28,73* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 22,08* | € 29,31* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 25,23* | € 33,37* | | | | | 13 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 34,96* | € 40,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|