| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-1907452-18 ML 16958 Herst.-Nr.: 2731740 EAN/GTIN: 4100630000176 |
| | | |
|
| | |
| Tak Pak Aktivator 7452-18 ML 16958 LOCTITE SF 7452 ist ein transparenter, farblos bis leicht hell bernsteinfarbener Beschleuniger, der die Aushaertegeschwindigkeit von LOCTITE Cyanacrylatklebstoffen erhoeht. Der Auftrag kann vor, als auch nach dem Klebevorgang erfolgen. Er ist besonders fuer die Nachbehandlung von Cyanacrylatklebstoffen geeignet, um eine schnelle Fixierung sicherzustellen. Typische Anwendungen sind das Sichern von Draehten und Spulenenden auf Leiterplatten und von justierbaren Teilen gegen Eingriffe, sowie das Montieren von Kantenfuehrungen und Leiterplattenversteifungen. , 7452-18 ML 16958, 2731740, LOCTITE, Tak Pak Aktivator Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHS09 | GHSSIGNAL: | G | Herstellerartikelgruppe: | Zubehoer | Typ: | Aktivator | Gebinde Inhalt: | 18 ml |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1689 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 17,35* | € 20,62* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 18,75* | € 24,11* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 20,79* | € 26,87* | | | | | 12 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 25,23* | € 29,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 18 Milliliter (ab € 0,96389* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 206,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|