Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE Fuegeprodukt 601-10 ML 60111


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1689-190601-10 ML 60111
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     234623
EAN/GTIN:
     4100630000404
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Loctite Fügekleber
Loctite Fügeklebstoffe
Fuegeprodukt 601-10 ML 60111 LOCTITE 601 ist ein gruener, anaerober, niedrigviskoser Fuegeklebstoff auf Dimethacrylatester-Basis mit mittlerer Aushaertegeschwindigkeit, der sich fuer Anwendungen mit einem maximalen Klebespalt von 0,1 mm eignet. Das hochfeste Produkt wird fuer Verbindungen eingesetzt, die dauerhaft geklebt werden muessen. Auf Stahl betraegt die Zeit zur Erreichung der Handfestigkeit 25 Minuten, der Einsatztemperaturbereich liegt zwischen 55 °C und +150 °C. Produktueberwachung durch Fluoreszenz. , 601-10 ML 60111, 234623, LOCTITE, Fuegeprodukt
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen.
Herstellerartikelgruppe:
Klebstoff
Typ:
Fuegeprodukt
Max. Spaltueberbrueckung:
0.1 mm
Farbe:
Gruen
Gebinde Inhalt:
10 ml
Viskositaet der Mischung in mPa·s:
100 - 150 mPa·s

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
53
1
€ 4,95*
ab € 9,20*
€ 12,36*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 3,95*
ab € 9,25*
€ 12,43*
1 Tag
21
2
€ 4,90*
ab € 9,51*
€ 12,56*
19 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 10,24*
€ 12,80*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 10,56*
€ 13,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
1 Stück enthält 10 Milliliter (ab € 1,056* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Loxeal
E6023299
ab € 11,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.