Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE Flaechendichtung 5205-50 ML 26752


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1689-1905205-50 ML 26752
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     170686
EAN/GTIN:
     5010266267524
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Flächendichtung
Loctite Flächendichtmittel
Flaechendichtung 5205-50 ML 26752 LOCTITE 5205 ist eine mittelfeste (Zugscherfestigkeit 3 N/mm) Flaechendichtung auf Methacrylatbasis, die semiflexible Eigenschaften bietet. Das Produkt wird zum Dichten von bearbeiteten, verwindungssteifen Metallflanschen eingesetzt, ist anaerob haertend und eignet sich fuer Spaltgroessen bis 0,25 mm. Typischer Einsatzbereich ist die Verwendung als formed -in-place Flaechendichtung fuer Getriebe- und Motorgehaeuse. , 5205-50 ML 26752, 170686, LOCTITE, Flaechendichtung
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
A
Herstellerartikelgruppe:
Dichtstoff
Typ:
Flaechendichtung
Festigkeit:
Mittel
Max. Spaltueberbrueckung:
0.25 mm
Farbe:
Rot
Gebinde Inhalt:
50 ml
Viskositaet der Mischung in mPa·s:
60.000 - 160.000 mPa·s

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1689
10
Frei Haus
ab € 19,63*
€ 23,32*
3 Tage
25
1
€ 4,95*
ab € 18,92*
€ 24,52*
1 Tag
1
1
€ 4,90*
ab € 18,93*
€ 24,58*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 21,89*
€ 25,07*
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 25,20*
€ 29,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 233,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
218288
ab € 30,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.