Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE UV-Sofortklebstoff 4304-454 G 36972


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1689-1904304-454 G 36972
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     456620
EAN/GTIN:
     0079340369726
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Cyanacrylatklebstoff
UV-Sofortklebstoff 4304-454 G 36972 LOCTITE AA 4304 ist ein lichthaertender Klebstoff auf Cyanacrylatbasis, der hohe Haftfestigkeit auf Kunststoffen erzielt und durch Bestrahlung mit Licht niedriger Intensitaet aushaertet. Das Produkt ist in nur 2 Sekunden handfest und in weniger als 5 Sekunden beruehrungstrocken. Es haertet durch Oberflaechenfeuchtigkeit in Klebespalten aus und kann neben Kunststoffen auch andere Werkstoffe kleben, z. B. Metalle, Keramik und Papier. , 4304-454 G 36972, 456620, LOCTITE, UV-Sofortklebstoff
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen.
Herstellerartikelgruppe:
Sofortklebstoff
Festigkeit:
12-25 N/mm² Zug
Gebinde Inhalt:
1 lb
Viskositaet der Mischung in mPa·s:
20 mPa·s
Temperatur von:
-55°C
Temperatur bis:
+80°C
Spaltvermoegen:
kleiner 0.1 mm
Gewinde:
454 g

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1689
Frei Haus
ab € 786,95*
€ 913,51*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.357,97*
€ 1.481,01*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 913,51*
€ 1.087,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 865,86*
€ 1.030,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 816,56*
€ 971,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 800,13*
€ 952,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 786,95*
€ 936,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.