Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE Sofortklebstoff 421-500 G 27827


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1689-190421-500 G 27827
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     232678
EAN/GTIN:
     4100630278278
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Cyanacrylatklebstoff
Sofortklebstoff 421-500 G 27827 LOCTITE 421 ist ein transparenter, farbloser bis strohfarbener 1K-Cyanacrylat-Klebstoff mit mittleren Viskositaet fuer das Verbinden von schwer verklebbaren Materialien, wo gleichmaessige Spannungsverteilung und hochfeste Scherfestigkeit gefordert werden. Das Produkt erzielt schnelle Klebungen mit einer Vielzahl von Materialien, u. a. Metallen, Kunststoffen und Elastomeren. LOCTITE 421 eignet sich besonders zum Kleben von poroesen oder saugfaehigen Materialien wie Holz, Papier, Leder und Gewebe. , 421-500 G 27827, 232678, LOCTITE, Sofortklebstoff
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen.
Herstellerartikelgruppe:
Sofortklebstoff
Festigkeit:
12-25 N/mm² Zug
Gebinde Inhalt:
500 g
Temperatur von:
-55°C
Temperatur bis:
+80°C
Spaltvermoegen:
kleiner 0.1 mm
Gewinde:
500 g

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 269,49*
€ 300,29*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 270,60*
€ 301,74*
7 Tage
3
1
Frei Haus
ab € 270,10*
€ 321,55*
20 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 299,46*
€ 335,48*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 323,73*
€ 360,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,74*
€ 359,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,35*
€ 355,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,48*
€ 352,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,22*
€ 342,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,60*
€ 322,01
pro Stück
1 Stück enthält 500 Gramm (ab € 0,5412* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.