Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE Sofortklebstoff 408-500 G 40880


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-190408-500 G 40880
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     142583
EAN/GTIN:
     4100630000152
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Cyanacrylatklebstoff
Sofortklebstoff 408-500 G 40880 LOCTITE 408 ist ein transparenter, farbloser, geruchs- und ausblueharmer Sofortklebstoff (Cyanacrylat) auf Alkoxyethylbasis, der zwischen eng anliegenden Flaechen sehr schnell aushaertet. In Verbindung mit Primer LOCTITE SF 770 oder LOCTITE SF 7239 ist er fuer Polyolefine geeignet. Ideal fuer Kunststoffe, Metall und Gummi und gut geeignet fuer poroese und/oder sauer reagierende Oberflaechen. , 408-500 G 40880, 142583, LOCTITE, Sofortklebstoff
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Sofortklebstoff
Festigkeit:
12-25 N/mm² Zug
Farbe:
Farblos. transparent
Gebinde Inhalt:
500 g
Viskositaet der Mischung in mPa·s:
5 mPa·s
Temperatur von:
-55°C
Temperatur bis:
+80°C
Spaltvermoegen:
kleiner 0.1 mm
Gewinde:
500 g
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 316,65*
€ 355,21*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 327,81*
€ 364,37*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 360,78*
€ 401,08*
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 367,80*
€ 407,13*
1
Frei Haus
ab € 395,23*
€ 438,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,37*
€ 433,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,28*
€ 432,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,11*
€ 426,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,61*
€ 413,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,81*
€ 390,09
pro Stück
1 Stück enthält 500 Gramm (ab € 0,65562* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.