| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-190403-500 G 40383 Herst.-Nr.: 230691 EAN/GTIN: 5010266005195 |
| | | |
|
| | |
| Sofortklebstoff 403-500 G 40383 LOCTITE 403 ist ein mittelviskoses, geruchs- und ausblueharmes Produkt auf Alkoxyethylbasis, das besonders fuer Anwendungen geeignet ist, bei denen keine ausreichende Belueftung moeglich ist. Es erzielt schnelle Klebungen mit einer Vielzahl von Materialien, u. a. Metallen, Kunststoffen und Elastomeren. Es eignet sich speziell fuer die Klebung von poroesen oder absorbierenden Materialien. , 403-500 G 40383, 230691, LOCTITE, Sofortklebstoff Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Sofortklebstoff | Festigkeit: | 12-25 N/mm² Zug | Farbe: | Farblos. transparent | Gebinde Inhalt: | 500 g | Viskositaet der Mischung in mPa·s: | 1.200 mPa·s | Temperatur von: | -55°C | Temperatur bis: | +80°C | Spaltvermoegen: | kleiner 0.1 mm | Gewinde: | 500 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, sekundenkleber loctite 500g, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylat klebstoff 500 g |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 327,00* | € 374,45* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 362,12* | € 411,70* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 538,08* | € 610,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|