Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRC DIESEL SYSTEM CLEANER Diesel System-Reiniger 32576-AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1689-19032576-AA
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     32576
EAN/GTIN:
     5412386065033
Sicherheitsdatenblatt
DIESEL SYSTEM CLEANER Diesel System-Reiniger 32576-AA DIESEL SYSTEM CLEANER reinigt das gesamte Kraftstoffsystem von Dieselmotoren. Der System-Reiniger entfernt Ablagerungen aller Art vom Tank bis zur Brennkammer. DIESEL SYSTEM CLEANER sorgt fuer feinste Kraftstoffvernebelung und optimale Motorleistung. 1 Dose ist ausreichend fuer bis zu 250 l Diesel. , 32576-AA, 32576, CRC, DIESEL SYSTEM CLEANER Diesel System-Reiniger
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS08 | GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Farbe- Schmier,-Kuehlstoff:
farblos
Inhalt:
1
Gebinde:
Kanister
Einheit:
l

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 12 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 30 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.