Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRC OCTANE BOOSTER Oktanzahl-Verbesserer 32040-AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1689-19032040-AA
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     32040
EAN/GTIN:
     5412386016189
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
OCTANE BOOSTER Oktanzahl-Verbesserer 32040-AA Dose 200 ml, OCTANE BOOSTER erhoeht die Oktanzahl von Benzin. Das Additiv verbessert die Klopffestigkeit und Verbrennungsqualitaet des Kraftstoffes. Die Motorleistung wird erhoeht, Emissionen werden reduziert. Ventilsitze erhalten einen zusaetzlichen Schmierfilm. OCTANE BOOSTER ist auch mit E10-Kraftstoff gut vertraeglich. 1 Dose ist ausreichend fuer bis zu 60 l Benzin. , 32040-AA, 32040, CRC, OCTANE BOOSTER Oktanzahl-Verbesserer
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS08 | GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen.
Farbe- Schmier,-Kuehlstoff:
farblos
Inhalt:
200
Gebinde:
Dose
Einheit:
ml

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,26*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 48 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 120 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 240 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.