Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE Schraubensicherung leichtfest 221-250 ML 22160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1689-190221-250 ML 22160
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     142444
EAN/GTIN:
     5010266169675
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Loctite Schraubensicherung
Dichtungskleber
Schraubensicherung leichtfest 221-250 ML 22160 LOCTITE 221 ist eine Schraubensicherung auf Methacrylatbasis fuer niedrigfeste Verbindungen mit kleinen Gewinden bis max. M12. Typische Zeiten zur Erreichung der Handfestigkeit sind 25 Minuten auf Stahl, 20 Minuten auf Messing und 210 Minuten auf Edelstahl. Das niedrigviskose Produkt mit einem Losbrechmoment von 8,5 Nm wird fuer Gewindeverbindungen eingesetzt, die mit normalem Handwerkzeug leicht demontierbar sein muessen. , 221-250 ML 22160, 142444, LOCTITE, Schraubensicherung leichtfest
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Herstellerartikelgruppe:
Schraubensicherung
Festigkeit:
niedrigfest
Farbe:
Violett
Gebinde Inhalt:
250 ml
Viskositaet der Mischung in mPa·s:
100 - 150 mPa·s
Temperatur von:
-55°C
Temperatur bis:
+150°C
Gewinde:
M12

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 133,19*
€ 158,24*
2 Tage
9
1
Frei Haus
ab € 134,33*
€ 159,04*
Lager 1689
10
Frei Haus
ab € 150,11*
€ 164,67*
20 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 153,11*
€ 167,51*
18 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 175,80*
€ 200,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 164,67*
€ 195,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,11*
€ 178,63
pro Stück
1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,60044* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1.646,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
608966
ab € 112,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.